Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V8 Sound Soundmodul V8 Motor 4 - 8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074249
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     511872C
EAN/GTIN:
     4016138977981
Suchbegriffe:
Modellbau-Soundmodul
Tonaufzeichnungsmodul
Reely V8 Sound Soundmodul V8 Motor 4 - 8V

Mächtiger Motorensound
Wasserdicht

Elektro-Fahrzeug mit Motorensound geht nicht? Doch der Motoren Sound Simulator macht es möglich. Was uns die Autoindustrie vormacht ist jetzt auch für RC-Autos möglich. Somit erlebt man ein ganz neues Fahrgefühl! Ein absolutes Highlight für alle RC Auto-Piloten.

Mächtiger Motorensound · Großer Resonanzkörper für perfekten Klang · Bereits installierte Sounds: V8 Motor, Gangwechsel, Bremse, Turbo · Lautstärke regelbar · Wasserdicht.

Kategorie: Soundmodul
Geräusch: V8 Motor
Breite: 48 mm
Gewicht: 90 g
Betriebsspannungsbereich: 4 - 8 V
Betriebsspannung min.: 4 V
Betriebsspannung max.: 8 V
Länge (Tiefe): 95 mm
Produkt-Art: Soundmodul
Lautstärke (max.): 94 dB
Betriebsspannung (Details): 4 - 8 V
Herst.-Teilenr.: 511872C
Höhe: 35 mm
Hersteller-Nr.: 511872C
EAN: 4016138977981
Einschalt-Strom: (5 ms 120 A) 30 A
Prüfspannung: 4000 V
Leistungsaufnahme: 6.6 VA
Luft-/Kriechstrecke: 8 mm
Isolationsspannung: 4000 V
Isolationsgruppe: C/250

Lieferumfang: Sound Simulator · 3x doppelseitiges Klebeband · Stromversorgungskabel T-Stecker auf BEC · Y-Kabel mit Futaba-Stecksystem · USB-Stecker · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Reely, 511872C, V8 Sound, Soundmodul, Sound Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 84,02*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,50*
€ 86,49*
€ 3,50*
ab € 83,32*
€ 100,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.