Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI HSEB 3125L Au / RT Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützinger
Schützinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074372
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI HSEB 3125 L Au / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
Schützinger DI HSEB 3125L Au / RT Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse Rot 1St.

Inhalt: 1 St.

Nennstrom: 16 A
Typ: DI HSEB 3125 L Au / RT
Herst.-Teilenr.: DI HSEB 3125 L Au / RT
Herstellerfarbe: Rot
Kontaktmaterial: Vergoldet
Nennspannung: 1000 V
Kategorie: Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Berührungssicher: Ja
Isolationsmaterial: PA 6.6 UL94 - V2
Buchsen-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Hochspannungs-Sicherheits-Einbaubuchse
Hersteller-Nr.: DIHSEB3125LAu/RT
----------
Durch Nusssechskant behoben: M12 x 0,75
Terminal: FSH 4,8 mm x 0,8 mm oder löten
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Maximales Drehmoment Sechskantmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Schützinger, DI HSEB 3125 L Au / RT, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 10,27*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,19*
€ 21,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.