Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI FK 20 S Ni / 2.5 / SW Federkorbstecker Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützinger
Schützinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074430
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 20 S Ni / 2.5 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Schützinger DI FK 20 S Ni / 2.5 / SW Federkorbstecker Schwarz 1St.

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Schraubanschluss.

Nennstrom: 24 A
Herst.-Teilenr.: DI SEB 6448 Ni / GE
Typ: DI SEB 6448 Ni / GE
Isolationsmaterial: PA 6.6 UL94 - V2
Buchsen-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Sicherheits-Einbaubuchse
Herstellerfarbe: Gelb
Kontaktmaterial: Vernickelt
Nennspannung: 1000 V
Kategorie: Sicherheits-Einbaubuchse
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Pins
Berührungssicher: Ja
Hersteller-Nr.: DISEB6448Ni/GE
----------
Fixiert durch Mutter Schlitz: M12 x 0,75
Terminal: Pin Ø 1,9 mm
Übergangswiderstand m?: 5 m?
Maximales Drehmoment Befestigungsmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, schutzinger bananenstecker schwarz, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 20 S Ni / 2.5 / SW, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 6,83*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,85*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.