Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata SR721W-PBWW Knopfzelle 361 Silberoxid 25 mAh 1.55V 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata
Murata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074876
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     248387
EAN/GTIN:
     4582503190526
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Murata SR721W-PBWW Knopfzelle 361 Silberoxid 25 mAh 1.55V 10St.

Stabile Entladeeigenschaften
Hohe Energiedichte
10er-Set

Silberoxid-Knopfzellen mit hoher Kapazität und stabilen Entladeverhalten. Eignen sich ideal für medizinische Geräte, Präzisionsinstrumente, Uhren usw. Als aktives Kathodenmaterial wird Silberoxid (Ag2O) und als aktives Anodenmaterial speziell verarbeitetes feines Zinklegierungspulver verwendet. Kaliumhydroxid wird als Elektrolyt verwendet.

Hohe Energiedichte
Antioxidativen Hochleistungsseparator
Stabile Entladeeigenschaften
Ausgezeichnete Leckagesicherheit
Hohe Kapazität

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 361
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 25 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Temperaturbereich: -10 - +60 °C
Inhalt: 10 St.
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 248387
EAN: 4582503190526
Material: Polyester (PES)

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Murata, 248387, SR721W-PBWW, Silberoxid Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,24*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 28,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,33*
€ 33,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.