Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kärcher Hahnanschluss G3/4", G1" 2.645-066.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074988
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-066.0
EAN/GTIN:
     4039784346895
Suchbegriffe:
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Übergangs-Schlauchstück
3er Pack Kärcher Hahnanschluss G3/4", G1" 2.645-066.0

Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.

Produkt-Art: Hahnanschluss
Höhe: 33 mm
Kategorie: Hahnanschluss
Schlauch-Anschluss: G3/4" + G1"
Länge (Tiefe): 46 mm
Breite: 33 mm
Bewässerungshäufigkeit: Individuell
Hersteller-Nr.: 2.645-066.0
EAN: 4039784346895
Saugleistung max.: 180 mbar

Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, hahnanschluss 3/4", hahnanschluss, kärcher hahnanschluss, 4039784346895, Kärcher, 2.645-066.0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 3,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,60*
€ 4,20*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,67*
€ 4,23*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,27*
Lager 1039
7
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,66667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.