Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS BA60 Starthilfekabel 6mm² Kupfer 1.50m ohne Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAAS
BAAS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075067
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     BA60
EAN/GTIN:
     4260258511420
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel
BAAS BA60 Starthilfekabel 6mm² Kupfer 1.50m ohne Schutzschaltung

Kleines Packmaß
Kompakte Zangen für den Anschluß
Guter Stromfluss durch Kupferleitung
Vollisolierte Stahlblechzangen

Das Starthilfekabel hat ein geringes Packmaß und passt so auch noch unter die Motorradsitzbank. Die kleinen, aber hochwertigen Zangenermöglichen den Polanschluß, sowohl an der Autobatterie, als auch an den beengten Platzverhältnissen an der Motorradbatterie. Die Kabellänge des PVC-isolierten Kupferkabels ist so gewählt, dass der Starthilfestrom für Motorrädern bis zu einem Hubraum von 1400 ccm fliessen kann.

Kleines Packmaß · Kompakte Zangen für den Anschluß · Guter Stromfluss durch Kupferleitung · Vollisolierte Stahlblechzangen · Kompakte Zangenbauform für Auto- und Motorradbatterien.

Geeignet für Benzin-Motoren bis: 1400 cm³
Kabellänge: 1.50 m
Kategorie: Starthilfekabel
Material: Kupfer
Querschnitt: 6 mm²
Besonderheiten: ohne Schutzschaltung
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 6 mm²
Produkt-Art: Starthilfekabel
Hersteller-Nr.: BA60
EAN: 4260258511420
Geprüft mit 3 Messpunkten (0°C/100°C/150°C)
HACCP konform
Wasserdicht IP67
Genauigkeit ±0,5°C bei -20…150°C, ansonsten ±1°C
Max.-Min.-Funktion
Edelstahl-Einstichfühler 116 mm

Weitere Suchbegriffe: 4260258511420, BAAS, BA60, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 18,20*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 26,85*
€ 37,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.