Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43775 H0 Großraumwagen Apmz 125.3 der DB AG Großraumwagen 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075226
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43775
EAN/GTIN:
     4001883437750
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Märklin 43775 H0 Großraumwagen Apmz 125.3 der DB AG Großraumwagen 1. Klasse

Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung
Trennbare, Strom führende Kupplungen
Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar
Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu)

Vorbild: Großraumwagen Apmz 125.3 1. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 12. Betriebszustand 2003.

Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen · Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden · Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden · Typspezifisch gestaltete Schürze · Drehgestelle nach Bauart Minden-Deutz schwer, vorbildentsprechend mit Scheibenbremsen, Magnetschienenbremse und Schlingerdämpfer · Aufgedruckte Wagenlaufschilder · Befahrbarer Mindestradius 360 mm

Herst.-Teilenr.: 43775
Baugröße: H0
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 282 mm
Ausführung: Großraumwagen 1. Klasse
Bauart: Personenwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 43775
EAN: 4001883437750
Detektionsbereich NCV: 100 - 240 V/AC 50 - 60 Hz

Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, Märklin, 43775
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 76,20*
€ 96,00*
€ 4,00*
ab € 60,83*
€ 96,45*
€ 3,50*
ab € 91,55*
€ 111,82*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 120,59*
€ 144,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.