Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43751 H0 Abteilwagen Avmz 108.1 der DB AG Abteilwagen 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075228
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43751
EAN/GTIN:
     4001883437514
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Märklin 43751 H0 Abteilwagen Avmz 108.1 der DB AG Abteilwagen 1. Klasse

Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung
Trennbare, Strom führende Kupplungen
Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar
Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu)

Vorbild: Abteilwagen Avmz 108.1 1. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG). Druckertüchtigte Ausführung mit SIG-Übergängen für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 13. Betriebszustand 2003.

Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen · Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden · Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden · Typspezifisch gestaltete Schürze · Mit Fiat-Drehgestelle Y 0270 S mit Schlingerdämpfer · Bauliche Merkmale druckertüchtigter Wagen wie beispielsweise SIG-Übergänge, Einstiegstüren und Fenster · Aufgedruckte Wagenlaufschilder · Befahrbarer Mindestradius 360 mm

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 43751
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 282 mm
Ausführung: Abteilwagen 1. Klasse
Bauart: Personenwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 43751
EAN: 4001883437514
Detektionsbereich NCV: 100 - 240 V/AC 50 - 60 Hz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, Märklin, 43751
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,57*
€ 90,30*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 72,12*
€ 90,31*
€ 3,50*
ab € 83,26*
€ 102,55*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 143,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.