Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 0007041 Grasbüschel Grasbüschel 9mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH
NOCH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075319
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     0007041
EAN/GTIN:
     4007246070411
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
NOCH 0007041 Grasbüschel Grasbüschel 9mm Grün

Natürliche Farben

Kleine Details, die jede Modell-Landschaft aufwerten!
Mit den Graschbüscheln dekorieren Sie Wiesen, Uferböschungen, Waldränder und viele weitere Szenen in Ihrer Modell-Landschaft realistisch aus. Die Büschel lassen
sich perfekt mit dem NOCH Landschaftbsbau-Kleber befestigen. Viele Landschaften erhalten mit den "Grasbüschel" ein noch detailvolleres aussehen. Gestalte hiermit eine noch wirklichkeitsgetreuere Landschaftbegrünung.

Baugröße: Universell
Kategorie: Grasbüschel
Bauart (Geländebau-Bäume): Grasbüschel
Herstellerfarbe: Grün
Höhe: 9 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 42 St.
Produkt-Art: Grasbüschel
Hersteller-Nr.: 0007041
EAN: 4007246070411
Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung): 5%-95%
Lüfter: 1 Lüfter
Geräuschentwicklung: < 40 dB (A)
MTBF (Stunden): 1.104.816
PoE - Leistung Budget (Watt): 75 W
Unterstützte Standards IEEE-Standards: - IEEE 802.3 – 10BASE-T - IEEE 802.3u – 100BASE-T - IEEE 802.3ab – 1000BASE-T - IEEE 802.1AB — LLDP - IEEE 802.1D — Spanning Tree - IEEE 802.1p – Ethernet-Priorität mit Benutzerzuordnung - IEEE 802.1Q – Virtual LANs mit portbasierten VLANs - IEEE 802.1S – Multiple Spanning Tree - IEEE 802. 1W – Rapid SpanningTree - IEEE 802.1 X – portbasierte Authentifizierung - IEEE 802.3ac – VLAN Tagging - IEEE 802.3ad – Link-Aggregation (mit LACP) - IEEE 802.3x – Flow Control
RFCs - RFC 768 – UDP - RFC 783 – TFTP - RFC 791 – IP - RFC 792 – ICMP - RFC 793 – TCP - RFC 826 – Ethernet ARP - RFC 894 – Übertragung von IP-Datagramm über EthernetNetzwerke - RFC 951 – BOOTP - RFC 1034 – Domänennamen – Konzepte und Funktionen - RFC 1035 – Domänennamen – Implementierung und Spezifikationen - RFC 1321 – Message DigestAlgorithmus - RFC 1534 – Interop. zwischen BootP & DHCP - RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP) V4 - RFC 2131 – DHCP-Client - RFC 2347 – TFTPOptionserweiterung - RFC 2348 – TFTP Blocksize Option - RFC 2865 – RADIUS-Client - RFC 3164 – BSD-Syslog-Protokoll - RFC 3580 – 802.1X RADIUSRichtlinien - RFC 5424 – Syslog-Protokoll

Weitere Suchbegriffe: NOCH, 0007041, Grasbüschel Feldpflanzen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,74*
2 Tage
30
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,75*
Lager 1039
31
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,77*
€ 14,45*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.