Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix DL 53 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -40 bis 70°C inkl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimetrix
Multimetrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075573
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06230801
EAN/GTIN:
     3760171415221
Suchbegriffe:
Temperaturlogger
temperaturlogger
Multimetrix DL 53 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger Messgröße Luftfeuchtigkeit, Temperatur -40 bis 70°C inkl

Speicher für 32.000 Messwerte:
16.000 Temperaturmesswerte von -40°C bis +70°C
16.000 Luftfeuchtemessungen von 0 % bis 100 % rel.Feuchte
Große Anzahl möglicher Erfassungsabstände
Unkompliziertes Einstellen von Alarmen
LED-Anzeige für Überschreitung von MAX-/MIN-Werten
Einfacher Anschluss an den PC über USB

Der DL 53 ist ein komptakter, einstellbarer und einfach zu nutzender Lufttemperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger.
Er bietet einen Speicher für 32.000 Messwerte, je 16.000 für Temperarturen und Luftfeuchtemessungen.
Der Datenlogger wird wie ein USB-Stick einfach an einen PC angeschlossen.
Mit Hilfe der mitgelieferten Software sind die Erfassungsintervalle und Alarme einstellbar. Das Gerät ist mit LEDs ausgestattet, welche die Über- bzw. Unterschreitung von MAX- bzw. MIN-Werten anzeigt.
Die Software visualisiert die gemessenen Daten grafisch.

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Speicher: 32.000 Werte
Gewicht: 80 g
Messbereich Temperatur: -40 bis 70 °C
Kategorie: Luftfeuchte-Datenlogger + Temperatur-Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Besonderheiten: inkl. Wandhalterung
Schnittstellen: USB
Messgröße: Luftfeuchtigkeit + Temperatur
Typ: DL 53
Messintervall (max.): 24 h
Messintervall (min.): 2 s
Messbereich Temperatur (max.): 70 °C
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Produkt-Art: Luftfeuchte-Datenlogger
Hersteller-Nr.: P06230801
EAN: 3760171415221
Messbereich Luftfeuchte: 0 bis 100% RH
Genauigkeit Luftfeuchte : ± 3 %
Termperatur Messgenauigkeit: ± 1,0 - 2,5 °C

Lieferumfang: 1 Software auf CD + 1 Schutzabdeckung + 1 Clip- oder Schrauben-Halterung (inkl. Schrauben) + 1 Lithium-Batterie

Weitere Suchbegriffe: 3760171415221, Multimetrix, P06230801, DL 53, logger, datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 120,03*
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 120,05*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 203,83*
€ 251,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.