Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix XA 1525 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 15V 0mA - 2.5A Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimetrix
Multimetrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075576
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     Y183192
EAN/GTIN:
     3760171415764
Suchbegriffe:
3760171415764
Multimetrix
XA1525
XA 1525
Multimetrix XA 1525 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 15V 0mA - 2.5A Anzahl Ausgänge 1 x

Einstellbarer Ausgang: 0-15,0 V DC / 0-2,5 A DC
Separate Anzeigen für eingestellte Spannung und Strom
Grob- und Feineinstellung der Spannung
Vollständiger Überlastschutz

Das Multimetrix Labornetzgerät XA 1525 zeichnet sich durch seine geringe Größe, gute Leistung und einfache Bedienung aus.
Es ist das ideale Labornetzgerät für verschiedene Anwendungsbereiche: Forschung & Entwicklung, Bildung, Fabriken, elektronische Anwendungen, Wartung, etc.
Es verfügt über einen einstellbaren Ausgang (0-15,0 V DC / 0-2,5 A DC) und separate Anzeigen für die eingestellte Spannung und Strom. Darüber hinaus kann die Einstellung grob oder fein vorgenommen werden. Das Labornetzgerät verfügt über einen vollständigen Überlastschutz.

Typ: XA 1525
Anzahl Ausgänge: 1 x
Gewicht: 6.3 kg
Höhe: 132 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 290 mm
Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Ausgangsstrom (max.): 2.5 A
Ausgangsstrom (min.): 0 mA
Ausgangsspannung (max.): 15 V
Ausgangsspannung (min.): 0 V
Produkt-Art: Labornetzgerät, einstellbar
Eingangsspannung: 230 V/AC
Hersteller-Nr.: XA1525
EAN: 3760171415764
Automatische Bereichsauswahl

Lieferumfang: 1 Bedienungsanleitung FR-EN + 2 Sicherungen + 1 Netzkabel

Weitere Suchbegriffe: netzgerät, labornetzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,41*
€ 213,11*
Frei Haus
ab € 202,29*
€ 255,93*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 473,08*
€ 564,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,63*
€ 611,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.