Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix DMM 220 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimetrix
Multimetrix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075579
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06231411
EAN/GTIN:
     3760171415313
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimetrix DMM 220 Hand-Multimeter digital Wasserdicht (IP67) CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 6000 Set

Große Anzeige mit 6000 Digit und Hintergrundbeleuchtung + Bargraph
Automatische und manuelle Bereichswahl
Spannung 1000 V AC/DC
Strom 10 A AC/DC
HOLD-, MIN-, MAX-Funktion
Schutzart IP67, mit integrierter Stoßschutzhülle
Elektrische Sicherheit: 600 V CAT IV / 1000 V CAT III

Die Multimetrix Multimeter der DMM 200er Serie sind speziell für den Einsatz in der Industrie konzipiert. Sie sind optimal geeignet für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie, im Dienstleistungsbereich, in der Elektrik und in der Elektrotechnik.
Durch ihre integrierte Stoßschutzhülle und der Schutzart IP67 sind sie besonders robust und zuverlässig in allen Umgebungsbedingungen. Die Messart der Multimeter DMM 210 und DMM 220 ist AVG, die Messart der Multimeter DMM 230 und 240 ist TRMS.
Das Multimeter DMM 220 Gleich- und Wechselspannungen, Gleich- und Wechselströme, Frequenzen, Kapazitäten, Temperaturen mit einem mitgelieferten K-Thermoelementfühler und Widerstände. Außerdem lassen sich Diodenspannung und Durchgang mit Summer bestimmen.
Damit verfügt es über alle klassischen Messfunktionen eines Vielzweck-Multimeters.
Die hintergrundbeleuchtete Anzeige mit 6.000 Digit sowie Bargraph sorgen für eine hervorragende Ablesbarkeit.

Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich A/AC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 60 M?
Messbereich Kapazität: 1000 ? F
Messbereich Frequenz: 10 MHz
Temperatur: -45 °C - 750 °C
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 40 Hz - 1 kHz
Höhe: 81 mm
Breite: 187 mm
Gewicht: 342 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: DMM 220
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 6000
Länge (Tiefe): 50 mm
Kategorie: Hand-Multimeter
Besonderheiten: Wasserdicht (IP67)
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: P06231411
EAN: 3760171415313
Automatische Bereichsauswahl

Lieferumfang: 1 Satz Messleitungen rot/schwarz + 1 Adapter für K-Thermoelementfühler + 1 K-Thermoelementfühler + 1 x 9 V Batterie

Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter catiii, multimeter, 3760171415313, Multimetrix, P06231411, DMM 220, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 126,87*
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 126,88*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 140,42*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 214,78*
€ 264,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.