Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Caliber HCG021 Elektronische Wecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caliber
Caliber
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075615
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     Y183752
EAN/GTIN:
     8714505047997
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Caliber HCG021 Elektronische Wecker Weiß

Doppelalarm
Dimmbare Anzeige
USB-Laden (5 V)

Der Kaliber HCG021 ist ein Wecker mit einem modernen und schlanken Design. Stellen Sie ihn in die mitgelieferte und passende Basis auf Ihrem Nachttisch oder befestigen Sie ihn an der Wand. So sparen Sie beispielsweise Platz auf Ihrem Nachttisch für Ihr Telefon. Der Wecker verfügt über einen USB-Ausgang, sodass Sie Ihr Telefon sofort über den Wecker mit einem USB-Ladekabel aufladen können
Anzeige
Die Uhrzeit kann auf dem geräumigen LED-Display mit blauen Zahlen deutlich abgelesen werden. Der Wecker zeigt auch Informationen wie Datum oder Temperatur (in Celsius oder Fahrenheit) an. Sie stellen dies selbst ein. Der Bildschirm kann in drei Schritten abgeblendet werden. Zum Beispiel ist es bei Tageslicht lesbar oder bei Dunkelheit nicht zu hell.
Wecker Funktionen
Die HCG021 weckt Sie mit einem Summer auf. Sind Sie morgens nicht direkt neben Ihrem Bett? Kein Problem: Der Wecker verfügt über eine einstellbare Schlummerfunktion, sodass Sie sich wieder umdrehen können. Der Summer ertönt nach einer bestimmten Zeit automatisch. Dank der Doppelalarmfunktion können Sie zwei Alarme einstellen, einen für sich selbst und einen für Ihren Partner. So einfach ist das.
Backup
Die mitgelieferte CR2016-Backup-Batterie stellt sicher, dass das HCG021 die Backup-Funktion verwendet. Beispielsweise merkt sich der Wecker den eingestellten Alarm, wenn beispielsweise die Stromversorgung nachts ausfällt. Auf diese Weise verschlafen Sie nie für Arbeit oder Termine.

Große LED-Anzeige (automatischer Dimmer oder 3 Stufen dimmbar)
Anzeigefarbe: Blau
Doppelwecker
Wecken mit Summer
USB-Ausgang 1 A
Einstellbare Snooze-Funktion
Datums- und Temperaturanzeige.

Herstellerfarbe: Blau
Beleuchtungsstärke: 908 lx
Anzahl LEDs: 2
Kategorie: LED Werkstattleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtstrom Gesamt: 450 lm
Sockel: LED fest eingebaut
Betriebsspannung (Details): 3.7 V
Produkt-Art: LED Werkstattleuchte
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1600-0304
EAN: 4013674156450
Hersteller: Ansmann
Modell: 1600-0304 (WL450R slim)
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schutzart: IPX3
Haupt-LED:
Leuchtweite: 30 m
Lichtstrom: 450 lm
Helligkeit: 908 Lux
Leuchtdauer: 4,75 Std.
Leistung: 6 W
Zusatz-LED:
Leuchtweite: 24 m
Lichtstrom: 70 lm
Helligkeit: 585 Lux
Leuchtdauer: 30 Std.
Leistung: 3 W

Lieferumfang: Batterie CR2016 + USB-Kabel und Adapter + Tischständer.

Weitere Suchbegriffe: funkwecker, 8714505047997, Caliber, HCG021, Digitaluhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.