Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Multicopter-Fernsteuerung Passend für (Multicopter): FPV Drone, DJI FPV Goggles 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075667
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     Y184592
EAN/GTIN:
     6941565904010
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
dji drohnenzubehör
DJI Multicopter-Fernsteuerung Passend für (Multicopter): FPV Drone, DJI FPV Goggles 2

Ergonomisches Design
Steuerknüppel mit Hall-Effekt
Latenz von nur 7 ms

Der Steuerknüppel mit Hall-Effekt und ergonomischem Design bietet eine präzise Steuerung und eine extrem niedrige Latenz von 7 ms.

Kategorie: Multicopter-Fernsteuerung
Passend für: DJI FPV Drone + DJI FPV Goggles 2
Gewicht: 346 g
Inhalt: 1 St.
Modell: FC7BGC
Produkt-Art: Multicopter-Fernsteuerung
Hersteller-Nr.: CP.FP.00000019.01
EAN: 6941565904010
Funkfrequenzen: 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz

Lieferumfang: DJI FPV Fernsteuerung 2

Weitere Suchbegriffe: multicopter ersatzteile, DJI, CP.FP.00000019.01, Remote Controller 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,13*
€ 407,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,28*
€ 372,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.