Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAO Einsatz Dimmer Trend Polarweiß EFS700DA hw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076093
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFS700DA hw
EAN/GTIN:
     4004282438083
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
gao dimmer
GAO Einsatz Dimmer Trend Polarweiß EFS700DA hw

Inhalt: 1 St.
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Polarweiß
Nennspannung: 230 V
Dimmleistung: 50 - 300 W
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: Trend
Kategorie: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: EFS700DAhw
EAN: 4004282438083
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, 4004282438083, GAO, EFS700DA hw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,66*
€ 11,35*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 22,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.