Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF Maske + Schnorchel Kid, Silikon, 5+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SF
SF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77202226
EAN/GTIN:
     4018501044047
Suchbegriffe:
Schnorchel
schnorchel
SF Maske + Schnorchel Kid, Silikon, 5+

Maske + Schnorchel ''Kid''

Splash und Fun Maske + Schnorchel in blau. Die Maske ist aus Sicherheitshartglas, Der Rahmen aus Polycarbonat, Dichtung und Kopfband aus Silikon. Schnorchel und Entleerungsventil aus PVC, Mundstück aus Silikon. Für Kinder ab 5 Jahren.

Empfohlenes Mindestalter: 5 Mon.
Anzahl Spieler (min.): 1
Altersfreigabe: 60 Mon.
Anzahl Spieler (max.): 1
Hersteller-Nr.: 77202226
EAN: 4018501044047
Besonderheiten: wasservermalbar
Bruttogewicht: 0.005 kg
Durchmesser: 7 mm
Form: sechskant
Marke: Stabilo
Schaftfarbe: weiß
Schreibfarbe: weiß
Stiftart: Buntstift
wasservermalbar: ja

Weitere Suchbegriffe: 4018501044047, 77202226, Splash & Fun Maske + Schnorchel Kid, Silikon, 8+, Tauchsets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.