Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oase 84310 Teichkescher Maschenweite: 2mm (L x B x H) 56 x 56 x 32cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076545
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     84310
EAN/GTIN:
     4010052843100
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Oase 84310 Teichkescher Maschenweite: 2mm (L x B x H) 56 x 56 x 32cm

Stabiles Netz für hohe Beanspruchung
Langer und teleskopierbarer Stiel
Robust und langlebig

Der runde, extragroße Fischkescher eignet sich auch für große Fische. Der Kantenschutz verhindert Verletzungen von Tier und Teich, und die geringe Maschenweite sorgt dafür, daß auch kleine Teichbewohner und feine Algen aufgenommen werden können. ?

Kategorie: Teichkescher
Maschenweite: 2 mm
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Silber
Breite: 56 cm
Höhe: 32 cm
Gewicht: 475 g
Länge (Tiefe): 56 cm
Stiellänge-Bereich: 90 bis 160 cm
Produkt-Art: Teichkescher
Stiellänge (max.): 160 cm
Stiellänge (min.): 90 cm
Hersteller-Nr.: 84310
EAN: 4010052843100
Abheftlochung: ja
Anzahl der Durchschläge: 1
Art der Bindung: Klebebindung
Ausrichtung: hoch
Blattanzahl: 2x40 Blatt
Blattformat: A4
Breite: 210 mm
Farbe der Durchschläge: gelb
Formulartyp: Kassenbuch
Marke: Avery Zweckform
nummeriert: nein
Papiergewicht: 56 g/qm
selbstdurchschreibend: ja

Lieferumfang: Teichkescher

Weitere Suchbegriffe: fischkescher oase, fischkescher, Oase, 84310, Teichkescher rund extra groß, Fanggerät, Abfischen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.