Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector CO-300F Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Protector
Protector
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076554
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     CO-300F
EAN/GTIN:
     4260070560309
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
protector gasmelder
Protector CO-300F Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft
Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit
Batteriekontrolle – warnt bei schwacher Batterie

Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches farb- und geruchloses Gas, das vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann. CO-Melder sind erforderlich bei der Verwendung von Kohlenmonoxid-relevanten Anlagen, wie z.B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen sowie in der Anbaugarage. Dieses lebensrettende Gerät ist nach der strengen Norm EN 50291 geprüft.

Blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration sowie für optische Meldungen · Automatische Selbsttest-Funktion · 85 dB lauter Alarmton und rotes Blinklicht · Hochwertiger FIGARO-Sensor mit einer Lebensdauer von ca. 8 Jahren.

Kategorie: Kohlenmonoxid-Melder
Inhalt: 1 St.
Betriebsspannung (Details): 4,5 V (3x AA Batterie)
detektiert: Kohlenmonoxid
Stromversorgung: batteriebetrieben
Produkt-Art: Kohlenmonoxid-Melder
Hersteller-Nr.: CO-300F
EAN: 4260070560309
Temperatur: Betriebsbereich -20°C - +50°C
Luftfeuchtigkeit: Betriebsbereich 5% - 100% relativer Luftfeuchtigkeit
Alarm: 85+ dB auf 1 m
Display-Anzeigegenauigkeit: 25-999 ppm (± 15%), bei 20 ° C (± 5 ° C) gemessen
Sensor-Lebensdauer: 8 Jahre ab dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme
Zertifizierung: EN50291

Lieferumfang: CO-Gasmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: gasmelder, 4260070560309, Protector, CO-300F, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder, Gasalarm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,15*
€ 39,14*
4 Tage
18
€ 6,45*
ab € 29,28*
€ 39,16*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 29,94*
€ 41,13*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 51,12*
€ 67,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.