Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Heavy Duty Lenkradsperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076613
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     761316
EAN/GTIN:
     8719497086030
Suchbegriffe:
Auto-Sicherheitsschloss
KFZ-Sicherheitsschloss
Lenkradkralle
Lenkradsperre
ProPlus Heavy Duty Lenkradsperre

Inkl. 2 Schlüssel
Mit Schoneinsatz für das Lenkrad

Einer der besten und sichersten Diebstahlsicherungen am Markt. Es wird am Lenkrad angebracht und eingeklappt. Es enthält außerdem einen Adapter für Lenkräder mit kleinerem Durchmesser. Universell passend für alle Lenkräder. Außerdem ist das Lenkradschloss mit einem Sicherheitsschloss ausgestattet und 2 Schlüsseln. Das Produkt ist aus massivem Stahl gefertigt und sieht am Lenk beeindruckend aus. Mit einem solchen Schloss werden über 90% der Diebstähle verhindert.

Kategorie: Lenkradsperre
Herstellerfarbe: Gelb + Schwarz
Produkt-Art: Lenkradsperre
Hersteller-Nr.: 761316
EAN: 8719497086030
Breite: 75 mm
Bruttogewicht: 0.067 kg
Durchmesser: 73 mm
Farbname: schwarz
Höhe: 80 mm
Länge: 75 mm
Marke: Maul
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: ProPlus, 761316, Heavy Duty, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,64*
€ 37,84*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 37,85*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 33,01*
€ 46,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.