Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group PerfectView RVS 545 Rückfahrvideosystem 3 Kamera-Eingänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic
Dometic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076952
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     Y238262
EAN/GTIN:
     4015704272680
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
dometic rückfahrkamera
rückfahrvideosystem
Dometic Group PerfectView RVS 545 Rückfahrvideosystem 3 Kamera-Eingänge Schwarz, Weiß

Monitor mit AHD-Technologie
Temperaturgesteuerte Heizung
Bis zu 3 Kameras anschließbar
Normal- oder Spiegelbildfunktion
Automatische Erkennung einer Anhängerkamera

Das PerfectView RVS 545 ist ein praktisches Rückfahrkamerasystem, das für sicheres und entspanntes Fahren sorgt. Das helle, kontrastreiche LCD-Display ist bei allen Lichtbedingungen sehr gut zu lesen. Der Monitor zeigt analoge High Definition Bilder (AHD) an, die sich durch eine besonders hohe Bildqualität auszeichnen. Ein herausragendes Merkmal bei dieser Fahrsicherheitslösung ist die Kamera: die PerfectView CAM 45NAV. Ihr 120° diagonaler Bildwinkel kann in normaler oder gespiegelter Ansicht angezeigt werden. Weitere Ausstattungsmerkmale sind das integrierte Mikrofon und die Heizung mit Temperatursteuerung, die eine Nutzung bei kaltem Wetter möglich macht. An den LCD-Monitor können bis zu drei Kameras angeschlossen werden, damit Ihnen nichts entgeht, was um Ihr Fahrzeug herum geschieht.

Flacher, eleganter 5" LCD-Monitor mit AHD-Technologie · Großartige Bildqualität bei sämtlichen Lichtverhältnissen · Kleine Farbkamera mit geschlossenem Gehäuse für eine nahezu unsichtbare Kabelführung · Temperaturgesteuerte Heizung ermöglicht die Nutzung bei niedrigen Temperaturen · Es können bis zu drei Kameras angeschlossen werden · Normal- oder Spiegelbildfunktion · Automatische Erkennung einer Anhängerkamera · Helligkeitsabgleich automatisch über LDR · Bildhelligkeit: 350 cd/m² · Videonorm. PAL · Vibrationsfestigkeit 6.00 g · Spiegelbildfunktion · IP-Schutzklasse IP40/IP69k

Anzeige-Art: LCD-Anzeige
Betriebsspannung: 12 + 24 V
Betriebstemperatur (max.): 70 °C
Betriebstemperatur (min.): -20 °C
Display (cm): 12.7 cm
Display (Zoll): 5 Zoll
Einbauort: Heck
Besonderheiten: 3 Kamera-Eingänge
Kategorie: Rückfahrvideosystem
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Produkt-Art: Rückfahrvideosystem
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: ECE R10
Hersteller-Nr.: 9600014232
EAN: 4015704272680
Leistungsaufnahme (Stand-by): ca. 0,3 W
Schaltleistung (gesamt): max. 3000 W (230 V/AC, 13,0 A) für ohmsche Lasten, max. 750 W (230 V/AC, 3,2 A) für induktive Lasten
Ausgang (Schraubklemmen): 2 x potentialfreie Relais (Wechsler)
Auflösung: 0,1 °C, 1 s
Einstellungen: 0,1 °C, 1 s
Messbereich (Temperaturschalter PT 1000): -99 °C bis +850 °C
Messbereich (beiliegender Temperatur sensor PT 1000): -50 °C bis +150 °C
Genauigkeit (Temperaturwert): +/- 0,5%
Sensorleitung: 2 Meter (bis zu 50 m verlängerbar)
Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C
Abm. (Temperaturschalter): 90 x 72 x 72 mm
Abm. (Temperatursensor): 50 x 6 mm

Lieferumfang: Inkl. Monitor · Kamera · Kabelsatz · Installationsmaterial · Handbuch

Weitere Suchbegriffe: 4015704272680, Dometic Group, 9600014232, PerfectView RVS 545, Rückfahrsystem, Videosystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,57*
€ 1.121,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,16*
€ 1.114,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,40*
€ 1.052,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,74*
€ 1.023,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,99*
€ 996,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.