Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 966144-4 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     966144-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
TE Connectivity 966144-4 Zwillings-Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 500St.

15 mm
Rot

Isolierungsart: Teilisoliert
Querschnitt x Länge: 1 mm² x 8 mm
Typ: 966144-4
Inhalt: 500 St.
Querschnitt je Ader: 1 mm²
Herst.-Teilenr.: 966144-4
Isolationsmaterial: PP
Produkt-Art: Zwillings-Aderendhülse
Länge (Tiefe): 15 mm
AWG max.: 18
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt
Hülsenlänge: 8 mm
Kategorie: Zwillings-Aderendhülse
Hersteller-Nr.: 966144-4
(L1 x L2) 15 x 8 mm

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 966144-4, tyco, tyco electronics, Adernendhülsen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,1216*
500
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0884*
€ 0,16842*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0942*
€ 0,2381*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,546*
€ 0,968*
Lager 1039
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,22*
€ 134,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 97,78*
€ 116,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 95,14*
€ 113,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,39*
€ 108,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 90,91*
€ 108,18
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,18182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.