Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UniPi 1.1 Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UniPi
UniPi
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077303
Hersteller:
     Unipi
Herst.-Nr.:
     RB-UNIPI
EAN/GTIN:
     4250236810911
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
UniPi 1.1 Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

RTC – Real Time Clock Modul
Kompatibel mit Raspberry A, A+, B, B+, 2B, 3B und 3B+
Nutzbar mit bekannter „Webiopi“ Software oder eigener „Evok“ API

Das neue UNIPI Modul ist kompatibel mit den Raspberry B, B+ und 2B. Es handelt sich hierbei um ein hochwertiges Steuerungsmodul, welches Ihnen eine Vielzahl an Steuerungsaufgaben ermöglicht. Da sowohl analoge und digitale Ein- und Ausgänge vorhanden sind, läßt sich eine breite Palette von Schaltern, Senoren und Motoren ansteuern, was den UNIPI zum Beispiel für Smart HomeAnwendungen sehr interessant macht. Folgende Anschlüsse sind vorhanden: 8x Wechselkontakt-Relais - gesteuert über den I²C Bus durch MCP23008 230VAC / 5A 24VDC / 5A zum Steuern von z.B. Lichtschaltern, Motoren, Türschlössern; 4x digitale Eingänge - durch Optokoppler galvanisch getrennt Eingangsbereich 5-20V zum Auswerten von Sensoren oder Schaltern, um Programmabläufe zu steuern; 2x analoge Eingänge - Eingangsbereich 0-10V ADC: MCP3422 Auswertung variabler Spannungen, wie Drehschalter/Dimmer oder z.B. analoge Sensoren wie Mikrophone oder Lichtsensoren; 1x analoger Ausgang - Ausgangsbereich 0-10V/20mA einfache Regelung durch PWM-Signal gesteuerte Ausgabe eigener Spannungen; 1x One-Wire Sensor-Bus Anbindung - RJ45 Ausgang mit 5V/0,2A Versorgung industrielle Standard One-Wire Sensoren können verwendet werden; wie z.B. ein Temperatur-Sensor; 2x I2C-Bus Ausgang - 1x RJ45 und 1x Pin Header Kommunikationsschnittstelle zu anderen Komponenten; 1x Uart Ausgang - RJ45 ermöglicht Zugriff auf das System z.B. für die Konfiguration; RTC – Real Time Clock Modul - zeitabhängige Anwendungen können durch den Abgleich mit der aktuellen Uhrzeit abgesichert werden.

Höhe: 20 mm
Breite: 240 mm
Passend für: Raspberry Pi
Länge (Tiefe): 155 mm
Kategorie: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Herstellerfarbe: Bunt
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: Raspberry Pi® Erweiterungs-Platine
Hersteller-Nr.: RB-UNIPI
EAN: 4250236810911
gefaltet

Lieferumfang: UNIPI Modul

Weitere Suchbegriffe: 4250236810911, Unipi, RB-UNIPI, UniPi 1.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 214,44*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 214,46*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 341,91*
€ 397,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,91*
€ 406,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unipi
rb-unipi-dinr
ab € 19,80*
Sonstiges
Unipi
rb-unipi-pc
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.