Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Chint 179618 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 20A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077459
Hersteller:
     Chint
Herst.-Nr.:
     179618
EAN/GTIN:
     6925808302061
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
3er Pack Chint 179618 NB1L Leitungsschutzschalter 1polig 20A

Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss.
Charakteristik C: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz von ohmschen und induktiven Lasten mit niedrigem Einschaltstrom.

Herstellerfarbe: Blau + Weiß
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Leitungsschutzschalter
Farbe: weiß + blau
Länge (Tiefe): 78 mm
Nennstrom: 20 A
Breite: 18 mm
Polzahl: 1
Kategorie: Leitungsschutzschalter
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA
Höhe: 86 mm
Hersteller-Nr.: 179618
EAN: 6925808302061
230/400~240/415

Weitere Suchbegriffe: Chint, 179618, NB1L
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 4,53*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 4,55*
Lager 1039
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,56*
€ 19,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,52*
€ 23,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.