Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG STAGELINE RH-200 Gerätehalter 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG
IMG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077550
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     RH-200
EAN/GTIN:
     4007754169607
Suchbegriffe:
4007754169607
IMG StageLine
RH-200
19"-Montageplatte
IMG STAGELINE RH-200 Gerätehalter 2 HE

482-mm-Montageplatte (19"), 2 HE
Für den Rackeinbau von nicht rackfähigen Geräten (z. B. Hi-Fi-Komponenten)
Schwarz lackierte Stahlausführung
Aufnahmefläche: 375x440 mm
Maximale Belastbarkeit: 20 kg

Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Höheneinheiten: 2 HE
Kategorie: Gerätehalter
Länge (Tiefe): 375 mm
Breite: 482 mm
Material: Stahl
Höhe: 89 mm
Produkt-Art: Gerätehalter
Hersteller-Nr.: RH-200
EAN: 4007754169607
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 420 WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 210 WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung:
70 dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: > 0,5 W
Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/440 VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 240x165 mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 65 mm
Line In: 1 x Cinch
High Power In: 1 x LS-Terminal
Line Out: 1 x Cinch
Lautstärkeregler
Freq.-Cutoff-Regler
Phasenregler
Einschaltautomatik
Netzschalter

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,89*
€ 34,51*
€ 3,90*
ab € 33,91*
€ 35,57*
€ 4,00*
ab € 33,59*
€ 35,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,09*
€ 41,94*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 84,16*
€ 87,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.