Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694120EM 694120EM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 120cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI
BMI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077556
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     Y253762
EAN/GTIN:
     4007368117230
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
BMI 694120EM 694120EM Magnet-Wasserwaage mit Magnet 120cm 0.5 mm/m

Runde Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt
Kantenlose Horizontal-Libelle schafft verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase
Langlebig durch starke Wandung und stoßdämpfende Gummiendkappen
Lebenslange hohe Messgenauigkeit durch ultraschallverschweißte Libellen
Umschlagmessung möglich

Kategorie: Magnet-Wasserwaage
Besonderheiten: mit Magnet
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 2.4 cm
Höhe: 5.5 cm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 120 cm
Typ: 694120EM
Produkt-Art: Magnet-Wasserwaage
Hersteller-Nr.: 694120EM
EAN: 4007368117230
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 420 WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 210 WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung:
70 dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: > 0,5 W
Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/440 VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 240x165 mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 65 mm
Line In: 1 x Cinch
High Power In: 1 x LS-Terminal
Line Out: 1 x Cinch
Lautstärkeregler
Freq.-Cutoff-Regler
Phasenregler
Einschaltautomatik
Netzschalter

Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 4007368117230, BMI, 694120EM, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 58,92*
€ 68,66*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 58,85*
€ 68,73*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 59,24*
€ 68,82*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 69,13*
Lager 1039
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 120,43*
€ 136,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.