Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Monacor LS-Klemmen ST-945


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077580
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ST-945
EAN/GTIN:
     4007754025781
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Klemmanschluss
lautsprecher-klemmanschluss
3er Pack Monacor LS-Klemmen ST-945

LS-Klemmterminal Zum Einpressen und Einkleben, praktische runde Bauform.

Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 56 mm
Kategorie: LS-Klemmen
Gewicht: 16 g
Produkt-Art: LS-Klemmen
Hersteller-Nr.: ST-945
EAN: 4007754025781
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
dokumentenecht: nein
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Kappenmodell: nein
Kugeldurchmesser: 0.7 mm
Marke: Pentel
Mine versenkbar: ja
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Strichbreite: 0,35 mm

Weitere Suchbegriffe: 4007754025781, Monacor, ST-945
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,63*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,50*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,87*
€ 10,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.