Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power Gaming 801B Midi-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC
LC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077727
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     Y259932
EAN/GTIN:
     4260070127786
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
LC Power Gaming 801B Midi-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz

2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
HD Audio
beide Seitenteile, Top- & Frontpanel aus Hartglas
inklusive sechs 120 mm-RGB-Gehäuselüfter
Farbsteuerung per Fernbedienung, per RGB-Button am I/O-Panel oder per Mainboard-RGB-Software

Das Midi-Tower-ATX-Gaming-Gehäuse 801B Sera X ist der neue Hingucker aus dem Hause LC-Power und bietet Ihnen vier Seiten aus getöntem Hartglas! Neben dem Front- & Top-Panel bestehen beide Seitenteile aus gehärtetem Glas!
Mit dem getönten Hartglas-Frontpanel sowie sechs bereits integrierten 120 mm-RGB-Gehäuselüftern, wird ab Werk ein besonderer Blickfang geboten. Die gewünschte Farbe kann ganz einfach per Fernbedienung, per RGB-Button am I/O-Panel oder durch die RGB-Mainboard-Software eingestellt werden. Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will, kann durch die getönte Seitenscheibe aus Hartglas das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen.
Das schräg auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete I/O-Panel enthält neben der Power- und Reset-Taste eine Farbwahltaste sowie zwei USB 3.0- & zwei USB 2.0-Ports. Zusätzlich finden sich dort der HD-Audio Ein- und Ausgang, um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen zu können.
Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten nicht zu überhitzen, können bis zu sechs Gehäuselüfter montiert werden. Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung nichts mehr im Wege.
Mit Platz für bis zu vier Festplatten bzw. SSDs (2 x 3,5“ & 2 x 2,5“) lassen sich all Ihre Daten im 801B sicher verstauen.

Kategorie: Gaming-Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Midi-Tower
Herstellerfarbe: Schwarz
Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB 2.0 + Audio, 5.1 (3.5 mm Klinke)
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 218 mm
Höhe: 535 mm
Länge (Tiefe): 435 mm
Gewicht: 9.2 kg
Formfaktor: ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Anzahl USB 2.0: 2 x
Produkt-Art: Gaming-Gehäuse
Farbe: schwarz
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: LC-801B-ON
EAN: 4260070127786
Menge: 1
Kapazität: 2,7 µF
Nennspannung: 250 V Gleichstrom
RM: 32,5 mm

Lieferumfang: LC Power Gaming 801B SERA X ATX PC-Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse schwarz, computer gehäuse, 4260070127786, LC Power, LC-801B-ON, Gaming 801B, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,67*
€ 256,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.