Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monkeystick SELMONKEYY Selfie Stick Gelb Bluetooth, inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monkeystick
Monkeystick
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077792
Hersteller:
     Monkeystick
Herst.-Nr.:
     SELMONKEYY
EAN/GTIN:
     4260577940024
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Monkeystick SELMONKEYY Selfie Stick Gelb Bluetooth, inkl. Smartphonehalter

360°- FLEXIBEL: Diese Handyhalterung überzeugt durch maximale Biegsamkeit und höchste Funktionalität bei deinen Foto-und Filmaufnahmen
BLUETOOTH-CLICKER: im Verpackungsumfang enthalten: Löse deine Aufnahmen problemlos von größerer Distanz aus.
PERFEKT FÜR UNTERWEGS: Unser Reisestativ mit 120 Gramm und einer maximalen Länge von 42 cm passt in jede Hosentasche.
SELFIE STICK 2.0: Fotografiere und filme dich selbst, ohne den störenden Selfie-Stab im Bild zu haben.
UNIVERSELL EINSETZBAR: Es sind Aufsätze für dein Handy und GoPro im Lieferumfang enthalten.

Der flexibelste Selfie Stick der Welt
monkeystick® – einzigartige Aufnahmen mit deinem Handy.
SELFIE STICK WAR GESTERN
Sei bereit für eine Revolution in Foto und Film. Mit unserem monkeystick® ist jeder Ort bestens für deine Aufnahmen geeignet! Egal ob Sportler, Reisender oder Blogger. Dieses Einbeinstativ verändert alles!
Bluetooth-Fernbedienung inklusive!
Ab sofort ist ein Bluetooth-Auslöser standardmäßig im Verpackungsumfang des monkeystick® enthalten. So könnt ihr eure Handy-Aufnahmen auch ganz bequem von größerer Distanz auslösen.

Kompatibel mit Handy, GoPro und Digitalkamera · Das perfekte Reisestativ · Leicht & in Sekundenschnelle einsatzbereit · Top Qualität.

Gewicht: 415 g
Herstellerfarbe: Gelb
Kategorie: Selfie Stick
Auslöser: Bluetooth (Apple & Android)
Stativ-Besonderheiten: Bluetooth + inkl. Smartphonehalter
Produkt-Art: Selfie Stick
Hersteller-Nr.: SELMONKEYY
EAN: 4260577940024
Abdruckfarbe: schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: ohne Öl
Bruttogewicht: 0.085 kg
Farbe: schwarz
Marke: Pelikan

Lieferumfang: Anleitung + BLUETOOTH-CLICKER + Jutebeutel + GoPro Mount Adapter + Sicherheitsgummi

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Handstativ, Selfie Stick, handstativ, 4260577940024, Monkeystick, SELMONKEYY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,67*
€ 23,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 23,42*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 45,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.