Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM RSO-2405S DC/DC-Wandler, Print 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RECOM
RECOM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077948
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RSO-2405S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
RECOM RSO-2405S DC/DC-Wandler, Print 200mA 1W Anzahl Ausgänge: 1 x

Kategorie: DC/DC-Wandler, Print
Typ: RSO-2405S
Eingangsspannung (min.): 18
Eingangsspannung (max.): 36
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsstrom (max.): 200 mA
Isolationsspannung: 1000 V
Gehäuse: SIP-8
Länge (Tiefe): 21.8 mm
Produkt-Art: DC/DC-Wandler, Print
Höhe: 11.1 mm
Leistung (Details): 1 W
Breite: 9.2 mm
Ausgangsspannung (max.): 5 V
Ausgangsspannung (min.): 5 V
Hersteller-Nr.: RSO-2405S
----------
abwischbar: nein
Ausführung der Griffzone: Griffzone aus rutschfestem Material
Besonderheiten: schreibt auf fast allen glatten Oberflächen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Dry Safe Tinte
Bruttogewicht: 0.0086 kg
Clip vorhanden: ja
Marke: Stabilo
Material des Schaftes: PP (Polypropylen)
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Spitze austauschbar: nein
Strichbreite: 0,4 mm
wasserfest: ja

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, RECOM, RSO-2405S, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler, dcdc-wandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22
Frei Haus
ab € 13,11955*
€ 18,22137*
1
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 21,29*
1
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 22,33*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 21,64*
€ 31,04*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 23,26*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.