Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RE-6992121 Ersatzteil Radachsen vorne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078207
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6992121
EAN/GTIN:
     4064161155340
Suchbegriffe:
Modellauto Radachsen
modellauto radachsen
Reely RE-6992121 Ersatzteil Radachsen vorne

Original Reely Ersatzteil.

ET-VORDERACHSE (BN: A819472)

Passend für Modell: 1:10 4WD 2-Speed Crawler Raven, Brushed, 100% RTR
Verwendungszweck: Ersatzteil
Inhalt: 1 Set
Herst.-Teilenr.: RE-6992121
für Marke: Reely
Kategorie: Ersatzteil
Produkt-Art: Ersatzteil
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Ersatzteil-Ausführung: Radachsen vorne
Hersteller-Nr.: RE-6992121
EAN: 4064161155340
Anzahl der Fächer: 20
Anzahl der Sichtlöcher: 4
Besonderheiten: mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite: 240 mm
Bruttogewicht: 1.08 kg
Einbandmaterial: PP (Polypropylen)
Farbe: rot
Farbe der Blätter: grau
Farbe des Einbandes: rot
Farbname: rot
für Format: A4
Höhe: 320 mm
Marke: Leitz

Lieferumfang: 10865: Vorderachse (komplett); + 10657: CVD Mitte hinten, hintere Hälfte; + 10812: CVD Mitte, äußere Hälfte, 1 Set + 2x Stellschrauben M3 x 10 (10699)

Weitere Suchbegriffe: Reely, RE-6992121
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,06*
€ 46,41*
€ 3,50*
ab € 36,04*
€ 46,43*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 42,51*
€ 54,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.