Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSG102 Logik-Denkspiel Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whadda
Whadda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078216
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSG102
EAN/GTIN:
     5410329725884
Suchbegriffe:
5410329725884
Whadda
WSG102
Whadda WSG102 Logik-Denkspiel Ausführung (Bausatz/Baustein): Bausatz 9V

1-2-3 ist ein Logik-Denkspiel, bei dem Sie gegen die Maschine spielen müssen. Das "logische Denken" des Spiels ist ohne Verwendung eines Mikrocontrollers verkabelt. Es besteht aus Dioden, Transistoren und LEDs.

Kategorie: Logik-Denkspiel
Betriebsspannung: 9 V
Betriebsspannung (Details): 9 V Block
Ausführung: Bausatz
Produkt-Art: Logik-Denkspiel
Hersteller-Nr.: WSG102
EAN: 5410329725884
Anzahl der Fächer: 20
Anzahl der Sichtlöcher: 4
Besonderheiten: mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite: 240 mm
Bruttogewicht: 1.08 kg
Einbandmaterial: PP (Polypropylen)
Farbe: rot
Farbe der Blätter: grau
Farbe des Einbandes: rot
Farbname: rot
für Format: A4
Höhe: 320 mm
Marke: Leitz

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,21*
1
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 10,24*
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.