Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen UKW & DAB+ Antennenweiche UKW, DAB+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wittenberg
Wittenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078232
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103086
EAN/GTIN:
     4021064030860
Suchbegriffe:
DAB Antenne
FM Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Wittenberg Antennen UKW & DAB+ Antennenweiche UKW, DAB+

Antennenweiche für UKW Frequenz und DAB+ Frequenzband.

Eingang 1: UKW (87,5 - 108 Mhz) · Eingang 2: DAB+ (175 - 230 Mhz) · Metallgehäuse mit Montagehalter · F-Norm Anschlüsse.

Produkt-Art: Antennenweiche
Kategorie: Antennenweiche
Halogenfrei: Ja
Geeignet für: UKW + DAB+
Hersteller-Nr.: 103086
EAN: 4021064030860
Anzahl der Fächer: 20
Anzahl der Sichtlöcher: 4
Besonderheiten: mit Beschriftungsfenster, mit Sichtlöchern
Breite: 240 mm
Bruttogewicht: 1.08 kg
Einbandmaterial: PP (Polypropylen)
Farbe: rot
Farbe der Blätter: grau
Farbe des Einbandes: rot
Farbname: rot
für Format: A4
Höhe: 320 mm
Marke: Leitz

Weitere Suchbegriffe: fm antenne, 4021064030860, Wittenberg Antennen, 103086, UKW & DAB+, verstärker, antennenverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 32,42*
€ 39,95*
€ 4,00*
ab € 25,93*
€ 40,75*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 53,63*
€ 63,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.