Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurgo Tierdecke Dunkelgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurgo
Kurgo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078574
Hersteller:
     Kurgo
Herst.-Nr.:
     K01600
EAN/GTIN:
     0813146016008
Suchbegriffe:
Kurgo
K01600
Tierzubehör
Haustier
Kurgo Tierdecke Dunkelgrau 1St.

Sieben Befestigungspunkte verhindern ein Verrutschen
Wasserdicht, schmutzabweisend und maschinentauglich waschbar
Geeignet für Sitzbänke bis zu 140 cm (B)
Haken- und Schlaufenöffnungen ermöglichen die Verwendung von Sicherheitsgurten
Zwei große Taschen für zusätzlichen Stauraum

Schützen Sie Ihre Autorückbank vor schmutzigen Pfoten und Krümeln von den Snacks Ihrer Kinder und rüsten sie gleichzeitig den Look ihres Autos auf. Mit diesem stylischen, melierten Rücksitz-Schonbezug. Er ist wasserfest, schmutzabweisend und waschmaschinenfest und somit kinderleicht sauber zu halten. Die Vorder- und Rückbefestigungen sorgen für optimale Passform und lassen diesen Rücksitz-Schonbezug im Gegensatz zu anderen Modellen nicht verrutschen.

Kategorie: Tierdecke
Geeignet für: Innen
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Breite: 140 cm
Produkt-Art: Tierdecke
Hersteller-Nr.: K01600
EAN: 0813146016008
Besonderheiten: Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
Bruttogewicht: 0.0026 kg
dokumentenecht: nein
lichtbeständig: nein
Marke: Schneider
Minensystem: Euro-Format
Schreibfarbe: blau
Stiftart: Mine
Strichbreite: 0,5 mm

Weitere Suchbegriffe: Tier, Hund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 131,19*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 131,27*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.