Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene Prospekthülle DIN A4 Polypropylen 0.14mm Glasklar 206200 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bene
Bene
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078717
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     206200
EAN/GTIN:
     9003262200066
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Bene Prospekthülle DIN A4 Polypropylen 0.14mm Glasklar 206200 50St.

Prospekthüllen DIN A4, Lochrand verstärkt.Oben und Lochrand offen, aufklappbar. Sonstiges: 140my

Kategorie: Prospekthülle
Herstellerfarbe: Glasklar
Lochung: Universallochung
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0.14 mm
Material: Polypropylen
Stärke: 0.14000000000000001
Stärke: 0.14000000000000001
Anordnung der Lage (Öffnungsseite): oben, links offen
dokumentenecht: Ja
Ausführung der Lochung: Universallochung
Hüllen strapazierfähig: Nein
Lochrandverstärkung vorhanden: Ja
Packungsmenge: 50 St./Pack.
Papiereinlage vorhanden: Nein
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Prospekthülle
Produkt-Art: Prospekthülle
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 206200
EAN: 9003262200066
Kupferlackdraht(CUL): Durchm. 0,85 mm
Belastbarkeit: 10 0WRMS
Gleichstrom-widerstand: 0,55 Ohm
Abmessungen: Durchm. 48 mm x 19 mm

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 15,18*
€ 22,74*
9 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 16,22*
€ 23,13*
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 19,48*
€ 27,18*
1
€ 7,95*
ab € 19,25*
€ 27,64*
Lager 1039
21
1
€ 6,99*
ab € 42,74*
€ 57,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,19*
€ 68,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,31*
€ 63,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,85*
€ 60,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,20*
€ 56,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,74*
€ 50,86
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47800003
ab € 40,47*
Ähnlich
Soennecken
1504
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.