Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LS-Klemmen BP-420 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078867
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     BP-420
EAN/GTIN:
     4007754180053
Suchbegriffe:
Monacor
BP-420
Monacor LS-Klemmen BP-420 1St.

LS-Polklemmen-Paar Vernickelte Ausführung, schraub- und steckbar, für Holzgehäuse bis 25 mm, nicht isoliert.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: LS-Klemmen
Gewicht: 52 g
Produkt-Art: LS-Klemmen
Hersteller-Nr.: BP-420
EAN: 4007754180053
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,60*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,62*
1 Tag
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,43*
Lager 1039
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,38*
€ 27,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.