Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB 7394 7394 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB
SSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078870
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     7394
EAN/GTIN:
     4016139044002
Suchbegriffe:
UHF Steckverbinder
uhf steckverbinder
SSB 7394 7394 UHF-Steckverbinder Stecker, gerade 50? 1St.

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Dieser Stecker zeichnet sich durch die besonderen Eigenschaften des Innenleiters, als auch des Außenmantels aus. Durch die Verwendung einer Kupfer Nickel Legierung und eines besonders dotiertem Edelstahl und der speziellen Formgebung des Innenkontaktes resultiert eine deutlich erhöhte mechanische Stabilität und elektrische Connektivität. Eine doppelte Fräsung der Rändelmutter sorgt für deutlich besseren "Grip" beim Anschrauben von Hand. Dieser Stecker ist für hohe Leistungen als auch stärke mechanische Beanspruchung zu empfehlen.

Kabelgruppe: Aircell 7
Typ: 7394
Bauform: Stecker, gerade
Material (Details): Messing, vernickelt
Produkt-Art: UHF-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Inhalt: 1 St.
Impedanz: 50 ?
Kategorie: UHF-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 7394
Hersteller-Nr.: 7394
EAN: 4016139044002
System: Elektret/Niere
Frequenzbereich: 100-16000 Hz
Impedanz: 1000 Ohm
Empfindlichkeit: 4 mV/Pa/1 kHz
Max. Schalldruck: -
Stromversorgung: 3-9 V Gleichstrom , extern überoptionales Netzgerät
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Abmessungen: Durchm. 13/19 mm x 450 mm
Gewicht: 190 g
Anschluss: offene Kabel

Weitere Suchbegriffe: 4016139044002, SSB, 7394, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
17
2
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 26,70*
1
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 27,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.