Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Phototechnik DigiFrame 7060 weiss Digitaler Bilderrahmen 17.8cm 7 Zoll 800 x 600 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun
Braun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910078980
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     Y301902
EAN/GTIN:
     4000567212355
Suchbegriffe:
4000567212355
Braun Phototechnik
21235
DigiFrame 7060 weiss
Braun Phototechnik DigiFrame 7060 weiss Digitaler Bilderrahmen 17.8cm 7 Zoll 800 x 600 Pixel Weiß

Displaydiagonale: 17.8 cm (7 Zoll)
Tolles 4:3 Photoformat

Edles Gehäuse in weiss

SD und USB Anschluß

Kategorie: Digitaler Bilderrahmen
Display (Zoll): 7 Zoll
Display: 800 x 600 Pixel
Display-Auflösung: 800 x 600 Pixel
Bildformat: 4:3
Dyn. Kontrastverhältnis: 250 : 1
Helligkeit: 200 cd/m²
Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG
DLNA-fähig: Nein
Stromversorgung: netzbetrieben
Breite: 192 mm
Höhe: 157 mm
Länge (Tiefe): 25 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Display (cm): 17.8 cm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 21235
EAN: 4000567212355
Display (cm): 17.8 cm
Modell: 21235 (DigiFrame 7060 weiss)
Hersteller: Braun Phototechnik
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Display (Zoll): 7 Zoll
Befestigung: Einbaumontage
Lebensdauer: max. 50.000h
Anschluss: Kabel ca. 2m
Gehäuse-/Kalottenwerkstoff: PC

Lieferumfang: Wechselstromadapter, Fernbedienung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.