Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4475 Mini-Mixer 50W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tristar
Tristar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079464
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4475
EAN/GTIN:
     8713016100283
Suchbegriffe:
8713016100283
Tristar
BL-4475
Mixer
Tristar BL-4475 Mini-Mixer 50W Grau

Hochwertiges Tritan-Gefäß
BPA-frei
Unterwegs Smoothies zubereiten

Sind Sie immer unterwegs, wollen aber trotzdem gesunde Smoothies trinken? Dann ist der Tristar BL-4475 Tragbarer Mini-Mixer genau das Richtige für Sie! Dieser tragbare Mixer ist perfekt für unterwegs. Dank des eingebauten Akkus können Sie die leckersten frischen Smoothies und Shakes zubereiten, wo immer Sie wollen! Der Becher hat ein Fassungsvermögen von 400 ml und ist BPA-frei. Außerdem können Sie ihn ganz einfach über USB, an Ihrem Laptop im Zug oder im Auto aufladen.
Unterwegs Smoothies zubereiten
Mit dem tragbaren Mini-Mixer können Sie jetzt überall einen frischen Smoothie genießen. Geben Sie etwas Obst und Gemüse mit Joghurt oder Saft in den Becher, schließen Sie den Deckel und gehen Sie zur Schule, zur Arbeit oder z.B. ins Fitnessstudio. Der Mini-Mixer ist dank des Tragegriffs leicht zu transportieren. Wenn Sie den Smoothie genießen möchten, können Sie ihn mit einem Knopfdruck mixen! Durch die Verwendung des Tristar Mini-Mixers sind Sie auch umweltbewusst unterwegs. Auf diese Weise müssen Sie im Supermarkt keine Smoothies in Einweg-Plastikflaschen kaufen.
Hochwertiges Tritan-Gefäß
Der Mini-Mixer besteht aus hochwertigem BPA-freiem Tritan und ist mit 2 Edelstahlklingen ausgestattet. Der Lithium-Akku hat eine Kapazität von 1600 mAh und eine Leistung von 50 W. Dies macht es einfach, verschiedene Früchte und Gemüse zu mischen.
Leicht zu reinigen
Der Tristar Tragbarer Mini-Mixer kann komplett zerlegt werden, so dass Sie die Teile des Mixers gründlich reinigen können. Der Mixer lässt sich außerdem sehr einfach und schnell reinigen, indem warmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in den Mixer gegeben wird. Lassen Sie den Mixer eine Weile laufen und er ist im Handumdrehen sauber!

Anzahl der Klingen: 2
Material Messer: Edelstahl
Abnehmbarer Deckel
Tragemöglichkeit
Einfach demontierbar
Einfach zu reinigen
Chemischer Batterietyp: Lithium-Ionen-Paket
Akkukapazität: 1600 mAh

Schaltstufen: 1
Fassungsvermögen: 0.4 l
Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei + Kontrollleuchte
Herstellerfarbe: Grau
Material: Kunststoff
Material (Behälter): Tritan
Kategorie: Mini-Mixer
Gewicht: 440 g
Produkt-Art: Mini-Mixer
Höhe: 190 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Leistung (Details): 50 W
Breite: 95 mm
Hersteller-Nr.: BL-4475
EAN: 8713016100283
2 x 1.1 l

Lieferumfang: Mini-Mixer + USB-Kabel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Küchenmixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 42,07*
€ 4,00*
ab € 18,80*
€ 42,28*
€ 3,50*
ab € 38,36*
€ 51,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.