Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KR-3150 Akku-Handstaubsauger Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tristar
Tristar
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079490
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KR-3150
EAN/GTIN:
     8713016100580
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Tristar KR-3150 Akku-Handstaubsauger Beutellos

Mit E10 HEPA Filter
Hochleistungsmotor
Ergonomisches Design

Reinigen Sie Ihr Auto oder andere Oberflächen schnell und effizient mit dem Tristar KR-3150 Handstaubsauger. Mit diesem praktischen Handstaubsauger können Sie jetzt auch schwer zugängliche Stellen gründlich reinigen. Dank des hocheffizienten Motors mit einer Leistung von 90 W und der 12 kPa Saugleistung ist diesem ergonomischen Handstaubsauger keine Reinigungsaufgabe zu schwer.
Hochleistungsmotor
Der kabellose Tristar Handstaubsauger ist mit einem hocheffizienten Motor ausgestattet, der eine hohe Saugleistung von 12 kPa gewährleistet! Darüber hinaus gewährleistet die fortschrittliche Cyclonic-Technologie aufgrund der Trennung zwischen Luft und Staub ein langanhaltendes Reinigungsergebnis. Dadurch wird sichergestellt, dass beim Staubsaugen keine Haare oder Staub zurückbleiben. Auf diese Weise sind Ihr Fußboden, Ihr Auto oder Ihre Küchentheke im Handumdrehen wieder sauber. Trotz seiner extremen Leistung verliert der Handstaubsauger kein Saugvermögen – Sie können bis zu 15 Minuten ungestört staubsaugen.
Ergonomisches Design
Das extrem schlanke Gehäuse des Handstaubsaugers sorgt dafür, dass Sie jede Ecke und Stelle erreichen können. Er liegt bequem in der Hand und macht das Putzen superleicht. Der kabellose Handstaubsauger ist leicht und kompakt. Nehmen Sie ihn einfach mit, zum Beispiel auf den Campingplatz. Wenn Sie mit dem Staubsaugen fertig sind und den Behälter entleeren möchten, drücken Sie einfach auf den Knopf. Auf diese Weise entleeren Sie den Behälter, ohne Staub oder Dreck anfassen zu müssen. Wenn die Arbeit erledigt ist, können Sie den Handstaubsauger einfach in seiner Ladestation aufbewahren.
Mit E10 HEPA Filter
Der hocheffiziente E10 HEPA Filter fängt einen hohen Anteil an Staubpartikeln und Milben auf. Außerdem werden beim Entleeren des Hygienebehälters nahezu keine unerwünschten Staubpartikel freigesetzt, so dass dieser Handstaubsauger ideal für Personen mit einer Hausstaubmilbenallergie geeignet ist.
Mit Aufsätzen
Mit dem Tristar Handstaubsauger können Sie Stellen reinigen, die Sie mit einem normalen Staubsauger nicht erreichen können. Saugen Sie die Frühstückskrümel von den Esszimmerstühlen, die Chips in den Sofaritzen oder die Katzenhaare vom Teppich auf. Der praktische Handstaubsauger eignet sich zudem sehr gut zum Entfernen von Tierhaaren. Verwenden Sie die 2-in-1-Kombibürste zum Reinigen normaler und weicher Oberflächen. Möchten Sie Krümel auf dem Boden wegsaugen? Verwenden Sie dann das spezielle Parkettzubehör. Der Tristar Handstaubsauger kann überall im Haus verwendet werden.

Extra schlankes Gehäuse
Luftdruck: 12 kPa
Geräuschpegel: 72 dB
An/Aus Schalter
Auswaschbarer Filter
Leistung DC: 10,65 V
Akkukapazität: 2600 mAh

Leistung (Details): 90 W
Herstellerfarbe: Schwarz
Geräusch-Entwicklung: 72 dB
Auffangbehälter: 0.2 l
Stromversorgung: akkubetrieben
Technologie: Li-Ion
Akku-Laufzeit (max.): 15 min
Kategorie: Akku-Handstaubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: Beutellos
Saugtechnologie: Trocken
Filtersystem: HEPA-Filter
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Akku-Handstaubsauger
Hersteller-Nr.: KR-3150
EAN: 8713016100580
Hersteller: Tristar
Modell: KR-3150
Geräusch-Entwicklung: 72 dB
2 x 1.1 l

Lieferumfang: Tristar Handstaubsauger + Ladestation + Adapter + Parkettzubehör + 2-in-1 Kombibürste + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akku-handstaubsauger tristar, akku handsauger, 8713016100580, Tristar, KR-3150, Akku Handstaubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,73*
€ 69,62*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 127,65*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 168,25*
€ 215,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,36*
€ 147,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.