Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 729165.0000 Lanze 729165.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria
Gloria
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079545
Herst.-Nr.:
     729165.0000
EAN/GTIN:
     4046436044849
Suchbegriffe:
Ersatzdüse Drucksprüher
Ersatzdüse Drucksprühgerät
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
Gloria Haus und Garten 729165.0000 Lanze 729165.0000

Das Pflanzenschutz Set ermöglicht allen MultiJet Geräten das gleichmäßige Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln bei einem Betriebsdruck von 2,5 bar. Das Set besteht aus 3 individuellen Messing-Hohlkegeldüsen mit Überdruckventil, jeweils passend für ein Gerät des MultiJet Systems. Zum Gebrauch mit der MultiJet 18V ist ebenfalls eine 40 cm Messing-Sprühlanze enthalten, die der sicheren Ausbringung des Pflanzenschutzmittelns mit ausreichend Abstand dient.

3 individuelle Messing-Hohlkegeldüsen passend für jedes Gerät des MultiJet Systems · Inkl. Überdruckventil · 0,4 m Messing-Lanze zum Gebrauch mit der MultiJet 18V · Zubehör für MultiJet 18V, MultiJet 36V und MultiJet 230V · Aufsatz für alle MultiJet-Geräte zum Ausbringen von Pflanzenschutzmittel

Kategorie: Lanze
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Länge (Tiefe): 425 mm
Material: Messing + Kunststoff
Gewicht: 0.185 kg
Produkt-Art: Lanze
Hersteller-Nr.: 729165.0000
EAN: 4046436044849
EN 60252 Sicherheitsklasse P2
UL 450 V AC; 60 Hz; 10.000 AFC
auf Anfrage: File: E 129227

Lieferumfang: Inkl. 3 individuelle Messing-Hohlkegeldüsen passend für jedes MultiJet -System

Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Set, Spritzrohr Drucksprühgerät, Sprührohr Druckpumpzerstäuber, hochdruckreiniger lanze, 4046436044849, Gloria Haus und Garten, 729165.0000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 17,80*
€ 24,65*
1
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 24,65*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 18,09*
€ 24,81*
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 26,71*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 28,67*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.