Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Wippe Anthrazit 493956006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079649
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     493956006
EAN/GTIN:
     4008224647601
Suchbegriffe:
Flächenwippe
Taster Wippe
Wippe
kopp wippe
Kopp Wippe Anthrazit 493956006

mit Federplatte

Funktion: Wippe
Herstellerfarbe: Anthrazit
Schutzart: IP44
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm
Kategorie: Feuchtraum-Schalterprogramm
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 493956006
EAN: 4008224647601
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe schwarz, 4008224647601, Kopp, 493956006, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 10,52*
1
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,11*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 15,90*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 26,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.