Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong AA20R-480A Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 0.42A mit Australien-Adapter, mit UK-Adapter, mit USA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079903
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     AA20R-480A
EAN/GTIN:
     4024559313462
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Phihong AA20R-480A Steckernetzteil, Festspannung 48 V/DC 0.42A mit Australien-Adapter, mit UK-Adapter, mit USA-Adapter

48 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 0.42 A
Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Ausgangsstrom (max.): 0.42 A
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Ausgangsspannung: 48 V/DC
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Kabellänge: 1.50 m
Kategorie: Steckernetzteil, Festspannung
Netzgeräte-Besonderheiten: mit Australien-Adapter + mit UK-Adapter + mit USA-Adapter
Typ: AA20R-480A
Produkt-Art: Steckernetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: AA20R-480A
EAN: 4024559313462
Ausrichtung des integrierten Mikrofons: Bidirektionales Mikrofon
Abnehmbares Mikrofon: Ja
Kopfhörer Impedanz: 32 Ohm
Kopfhörer Magnettyp: Neodym
Kopfhörer Treibereinheit: 4 cm
Batterietechnologie: Lithium-Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer: 25 h
Abnehmbares Kabel: Ja

Weitere Suchbegriffe: 4024559313462, Phihong, AA20R-480A, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,73*
€ 4,00*
ab € 16,42*
€ 24,23*
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 25,73*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 35,04*
€ 47,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.