Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL36W-050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phihong
Phihong
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079912
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL36W-050
EAN/GTIN:
     4024559313165
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Phihong PPL36W-050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W

5 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 5 A
25 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Einsatzort: Steckdose + Innenbereich
Eingangsspannung (max.): 264 V
Eingangsspannung (min.): 90 V
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Leistung (Details): 25 W
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Höhe: 33 mm
Kabellänge: 1.50 m
Länge (Tiefe): 99 mm
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Breite: 50 mm
Typ: PPL36W-050
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Hersteller-Nr.: PPL36W-050
EAN: 4024559313165
mit LED-Anzeige

Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 5v, steckernetzgerät, 4024559313165, Phihong, PPL36W-050, trafo, powersupply
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 20,39*
1
€ 4,00*
ab € 15,00*
€ 21,79*
1
€ 8,95*
ab € 15,02*
€ 21,80*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 19,27*
€ 27,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.