Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massoth 8156101 Schaltdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massoth
Massoth
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080197
Hersteller:
     Massoth
Herst.-Nr.:
     8156101
EAN/GTIN:
     4049449301015
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Güterwagen Z
güterwagen z
Massoth 8156101 Schaltdecoder Baustein, ohne Kabel, ohne Stecker

NEU: Jetzt mit größeren Schraubklemmen
4-fach Decoder zum Steuern und Schalten von Motoren- und Weichenantrieben jeder Art. Es können alle handelsüblichen Weichenantriebe geschaltet werden. 4 mechanisch geschützte zusätzliche Kontakteingänge erlauben das Schalten über manuelle Kontakte, z.B. aus einem Schaltpult bzw. Stellwerk. Der DiMAX Schaltdecoder ist ein universell einsetzbarer Schaltdecoder, der bis zu vier Schaltausgänge per Digitalsignal und auf Wunsch auch kontaktabhängig schaltet, bzw. individuell positioniert. Zum Beispiel digitalisieren Sie mit dem DiMAX Schaltdecoder einen Kranwagen und bewegen damit den Ausleger in der Horizontalen und Vertikalen und steuern Schaufel oder Seilwinde. Die Einstellungen des Schaltdecoders erfolgen natürlich per CV-Programmierung und können in der Regel über jedes Digitalsystem durchgeführt werden. Zusätzlich unterstützt der DiMAX Schaltdecoder direkt das POM-Verfahren, das beliebte Programmieren auf dem Fahrgleis (Program on Main). Natürlich können auch reguläre Spulenweichenantriebe (2- und 3-Draht) mit Impulsschaltung oder auch echte Motorweichenantriebe realistisch geschaltet werden, oder bis zu 8 Lichtausgänge. Als Besonderheit verfügt der Schaltdecoder über 4 programmierbare Schalteingänge, die per Kontaktauslösung die Schaltausgänge direkt schalten können. Diese sind geschützt durch das Gehäuse von innen per Lötanschluss erreichbar. Schalten Sie also eine Weiche oder eine beliebige andere Funktion über einen manuellen Taster in einem Gleisbildstellwerk oder durch das Überfahren eines Gleiskontaktes mit einer Lokomotive.

Kategorie: Schaltdecoder
Decoder-Hersteller: Massoth
Digital-Format: DCC
Decoder-Ausführung: Baustein + ohne Kabel + ohne Stecker
Anzahl Ausgänge: 8 x
Anzahl Schaltfunktionen: 4
Max. Gesamtstrom: 3000 mA
Last-Regelung: Ja
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Schaltdecoder
Hersteller-Nr.: 8156101
EAN: 4049449301015
Variante: Für eBZ und easymeter

Lieferumfang: DiMAX Schaltdecoder + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4049449301015, Massoth, 8156101
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 140,05*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 140,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.