Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-MPP-RS485 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDE
TDE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080593
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPP-RS485
EAN/GTIN:
     4064161288536
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
TDE Instruments Digalox DPM72-MPP-RS485 Prozessanzeige

1 Messeingang 0/2 bis 10 V
1 Messeingang 0/4 bis 20 mA
LCD Grafikdisplay 16 Graustufen 192 × 160 Pixel
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Zeigergrafik und Digitalanzeige
Mehrfachanzeige von bis zu 4 Parametern
Anpassbarer Skalenausschlag und -beschriftung
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Alarmausgänge mit anpassbaren Schwellwerten, galvanisch isoliert
Individuelle Alarm-Beleuchtungsfarbe
Kundenindividuelles Startbild
Verschiedene Anzeige-Designs verfügbar, z.B. Tacho, Balkengrafik, Verlaufsanzeige
Echtzeit-Messwertübertragung
Bimetallfunktion (Mittelwertbildung)
RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Versorgung 12-24V AC/DC
Messgenauigkeit 0,5% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und Messdatenaufzeichnung inklusive
Betriebsstundenzähler
Zeitzähler

Innovativ, individuell und multifunktional: Die Messgeräte DPM72-MP+ und DPM72-MPN+ für elektrische Größen zeichnen sich durch umfangreiche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten aus. Geeignet zur Messung der umfassenden Messarten (Volt AC/DC, Strom AC/DC, Frequenz, Leistung, Cosinus phi), sind die Messgeräte mit umfangreichen Funktionen ausgestattet. Die individuelle Konfiguration der Geräte sowie die Echtzeit-Übertragung aller Messwerte wird durch die Modbus-Schnittstelle gewährleistet. Somit sind die DPM72-Messgeräte vielseitig einsetzbar und ermöglichen ein breites Einsatzspektrum für Industrieanwendungen. Die multifunktionalen Messgeräte sind vor allem im Bereich der Überwachung von Maschinen- und Betriebsdaten gefragt und eignen sich zur Modernisierung veralteter Anlagen, da sie besonders Retrofitgeeignet sind. Zudem können sie sowohl auf DIN-Schienen als auch, durch entsprechende Bohrungen am Gehäuse, auf anderen Hintergründen befestigt werden.
Umfassende Anpassbarkeit per Software
Mittels der Konfigurationssoftware "Digalox Manager" können die Messgeräte individuell eingerichtet werden. Einmal eingerichtet, überträgt das DPM72 Ihre Messwerte zuverlässig und in Echtzeit. Die Software ermöglicht das Auslesen der Messwerte im Messspeicher, die dann grafisch ausgewertet und als CSV-Datei exportiert werden können.
Schaltausgänge
Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen sowie Ein- oder Abschalt­vorgänge auszuführen.
Modbus-Schnittstelle
Die RS485-Modbus-Schnittstelle der DPM72-Messgeräte ermöglicht sowohl die Konfiguration als auch die Übertragung aller gemessenen Messwerte. Das RS485-Modbus-Protokoll entspricht dem etablierten Industriestandard, wodurch die DPM72-Messgeräte mit Modbus-Schnittstelle universell mit bereits vorhandenen Modbus-Geräten anderer Hersteller kombinierbar sind. Dies ermöglicht vor allem eine umstandslose Anlagenmodernisierung älterer oder technisch veralteter Maschinen (Retro­fit), ohne diese kosten- und zeitintensiv ersetzen zu müssen.

Typ: Digalox DPM72-MPP-RS485
Schutzart: IP65 (Front)
Gewicht: 149 g
Display-Technologie: LCD
Farbe: schwarz
Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC
Einbau-Breite: 68 mm
Einbautiefe: 56 mm
Breite: 72 mm
Höhe: 72 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung: 12 + 24 V DC/AC
Produkt-Art: Prozessanzeige
Rahmenhöhe: 7.2 cm
Displaybeleuchtung: RGB + blau + grün + rot + weiß
Schnittstellen: RS-485
Anzeige (Counts): 9999
Länge (Tiefe): 59 mm
Rahmenbreite: 7.2 cm
Messfunktion: Strom DC + Strom
Schnittstellen: 1 x RS 485 Modbus RTU
Kategorie: Prozessanzeige
Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC
Einbauhöhe: 68 mm
Besonderheiten: Doppelskala + konfigurierbare Einheiten
Messbereich (max.): 20 mA
Messbereich (min.): 0 + 4 mA
Hersteller-Nr.: DPM72-MPP-RS485
----------
Innendurchmesser: 3.5 mm

Weitere Suchbegriffe: TDE Instruments, DPM72-MPP-RS485, Digalox DPM72-MPP-RS485, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,41*
€ 229,02*
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 229,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 188,75*
€ 231,33*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 374,32*
€ 432,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,73*
€ 514,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,32*
€ 445,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.