| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910080742 Herst.-Nr.: BOS03800E2Zb EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | I/O Modul BOS03800E2Zb Spannung/Strom 3,3 V/5mA DC, Signal 0-100Hz interner Schaltkreis I/O-Baustein für Leiterplattenmontage 5 mm SIP-Gehäuse SSR Binärausgang, Nullpunktschaltung (zero-crossing) Spannung/Strom 3,3 V/5 mA DC, Signal 0-100 Hz interner Schaltkreis Spannung/Strom 20-250 V, 1-800 mA AC, Signal 50-60 Hz AC externer Schaltkreis Galvanische Isolierung Abmessungen 5 mm × 12,7 mm × 20 mm M5S Modulare I/O-Bausteine für Leiterplattenmontage Modulare Schnittstellen-Bausteine mit integrierten Schaltkreisen zum vielseitigen Einsatz in industriellen Anlagen, wie z.B. Reglern oder speicherprogrammierbaren Steuerungen. Bindeglied zwischen Elektronik und industrieller Signalwelt Die Module dienen als Bindeglied zwischen der Elektronik auf der einen und der industriellen Signalwelt auf der anderen Seite. Die Module sind vollständig versiegelt, wasserdicht, feuerfest und staubdicht ausgeführt. Universelles Anschlussschema für volle Flexibilität Durch das universelle Anschlussschema sind alle M5S-Module austauschbar, ohne die interne oder externe Verschaltung ändern zu müssen. Damit lassen sich alle möglichen Anwendungsfälle mit einer universellen Schaltung abdecken, kundenspezifische Eingangs- und Ausgangskonfigurationen durch Stecken der entsprechenden Module realisieren und sogar bereits im Feld ausgebrachte Geräte um weitere Funktionen erweitern. Kategorie: I/O Modul Hersteller-Nr.: BOS03800E2Zb ---------- Spannung/Strom 3,3 V/5 mA DC, Signal 0-100 Hz interner Schaltkreis
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ZDAuto, BOS03800E2Zb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,11* | € 13,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,93* | € 29,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|