Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651350084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080769
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     651350084
EAN/GTIN:
     4008224656863
Suchbegriffe:
Schaltaktor
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
schaltaktor
Kopp Einsatz Schaltaktor Paris Schwarz (matt) 651350084

Taster im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz mit einer Nennspannungvon 250V~ sowie einem Schaltvermögen von 10AX, Schutzart IP20

Inhalt: 1 St.
Funktion: Schaltaktor
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 10 A
Schutzart: IP20
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 651350084
EAN: 4008224656863
Pt100-Eingang

Weitere Suchbegriffe: Kopp, 651350084
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 10,99*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,66*
1
€ 4,00*
ab € 9,86*
€ 14,66*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,68*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.