Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20050853A 1014 Prüfspitze, schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrel
Metrel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080907
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20992978
EAN/GTIN:
     3831063420149
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Metrel 20050853A 1014 Prüfspitze, schwarz 1St.

Prüfspitze, Schwarz , CAT II 1000V

Länge (Tiefe): 180 mm
Passend für Marke: Metrel
Passend für (Details): MI 3101, MI 3105, MI 3102, MI 3100, MI 3002, MI 3125B MI 3122, MI 3121, MI 3123, MI 3321, MI 3321, MI 3310, MI 3309, MI 3311, MI 3307,Mi 3308, Mi 3304, MI 3305
Höhe: 30 mm
Gewicht: 20 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: A 1014
Breite: 160 mm
Hersteller-Nr.: 20050853
EAN: 3831063420149
Aufstiegsgewicht: 666 g

Weitere Suchbegriffe: 3831063420149, Metrel, 20050853, A 1014, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 9,03*
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 9,05*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,62*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 13,88*
€ 19,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metrel
20991538
ab € 653,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.