Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel 20993114A 1017 RS 232 Schnittstellenkabel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metrel
Metrel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080909
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     20993114
EAN/GTIN:
     3831063426790
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
datenkabel für messtechnik
Metrel 20993114A 1017 RS 232 Schnittstellenkabel 1St.

RS 232 Schnittstellenkabel

Passend für Marke: Metrel
Passend für (Details): MI 2094, MI 2170, MI 3308, MI 3307, MI 2124, MI 2077
Gewicht: 140 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: A 1017
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 20993114
EAN: 3831063426790
Aufstiegsgewicht: 666 g

Weitere Suchbegriffe: 0609132781988, Metrel, 20993114, A 1017, RS 232 Schnittstellenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 16,88*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,74*
€ 16,89*
1
€ 6,90*
ab € 11,56*
€ 16,90*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 18,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.