Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF17080V21000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 1.18 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sunon
Sunon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081136
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF17080V2-1000-UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF17080V21000UA99 Axiallüfter 5 V/DC 1.18 m³/h (L x B x H) 17 x 17 x 8mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: MF17080V21000UA99
Nennspannung: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 5 V
Betriebsspannungsbereich: 5 V (max)
Max. Stromaufnahme: 66 mA
Lagerart: Vapo (magnetisch)
Drehzahl: 16500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 14.2 dB
Luftdurchsatz: 1.18 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 0.15 m
Material: Thermoplast + PBT
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 17 mm
Höhe: 8 mm
Leistung (Details): 0.33 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 17 mm
Hersteller-Nr.: MF17080V2-1000-UA99
----------
Terminal: M4
Übergangswiderstand m?: 7 m?
Maximales Drehmoment Befestigungsmutter, Ncm: 45 Ncm
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 5 v/dc, axiallüfter dc, axialgebläse dc, Sunon, MF17080V2-1000-UA99, MF17080V21000UA99, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,14*
€ 9,41*
€ 6,90*
ab € 4,53*
€ 9,42*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 15,37*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 16,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.